Porte-outil à aléser Sandvik Coromant MB-E0500-25-09
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroCut® MB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MB-E0500-25-09
Rubix :0033-0751235
Fabricant :5735526




Résumé technique
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique avec plat |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROCUT MB
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroCut® MB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique avec plat |
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 11,7 mm |
| Taille | 9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
634,38 € HT
/ unité
761,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h