Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PDJNL-40-15HP
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PDJNL-40-15HP
Rubix :0033-0745906
Fabricant :5749922




Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p pour tournage (sl head, montage par vis) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® tête p pour tournage (sl head, montage par vis) |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,58 € HT
/ unité
706,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h