Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C8-570-40-LF
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-570-40-LF
Rubix :0033-0768480
Fabricant :5729869




Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur coromant capto® vers coroturn® sl (0°), gauche (lf) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur coromant capto® vers coroturn® sl (0°), gauche (lf) |
| Largeur | 41 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Taille | c8-570-40-lf (sl40) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,92 € HT
/ unité
947,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h