Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C6-570-40-RG-045

Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-570-40-RG-045
Rubix :0033-0754971
Fabricant :6260241
ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL

Résumé technique

Diamètre63 mm
Type de montageadaptateur coromant capto® c6 vers coroturn® sl (sl40), droit (r), avec refroidissement interne (rg-045)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL


Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Type de montageadaptateur coromant capto® c6 vers coroturn® sl (sl40), droit (r), avec refroidissement interne (rg-045)
Largeur45 mm
Hauteur150 mm
Taillesl40
725,85 € HT
/ unité
871,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h