Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R429U-A20-20070TC09A

Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R429U-A20-20070TC09A
Rubix :0033-0766643
Fabricant :5746644
EAN :12071500
BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO

Résumé technique

Diamètre30 mm
Type de montagebarre de perçage avec plaquettes interchangeables pour têtes de perçage micrométriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO


Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Type de montagebarre de perçage avec plaquettes interchangeables pour têtes de perçage micrométriques
Largeur10 mm
Hauteur19,5 mm
Tailler429u-a20-20070 tc09a
497,73 € HT
/ unité
597,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h