Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-71TC16F-C5
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-71TC16F-C5
Rubix :0033-0733207
Fabricant :7591840
EAN :7323223833297


Résumé technique
| Diamètre | 71 mm |
|---|---|
| Type de montage | foret de pré-usinage (corobore® br20, dégrossissage à deux arêtes) |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 71 mm |
|---|---|
| Type de montage | foret de pré-usinage (corobore® br20, dégrossissage à deux arêtes) |
| Largeur | 8 mm |
| Hauteur | 66 mm |
| Taille | c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 425,78 € HT
/ unité
2 910,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h