Raccord à cames Sferaco 2214012
Série 2214 - Raccords à cames Polypropylène - Coupleur femelle D - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2214012
Rubix :0400-2355359
EAN :3598781185483


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | d |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN100 TYPE D F4' JT EPDM
Raccords à cames Polypropylène - Coupleur femelle D - Taraudé BSP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | d |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,61 € HT
/ unité
124,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours