Gant manutention générale Ansell 27-810-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
ActivArmr® Hycron® 27-810
Voir les informations techniquesRéférences
Ansell :27-810-10
Rubix :9804-6000690
Fabricant :27810100
EAN :10076490498754

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Détails articles : GANT HYCRON 27810 T10 ENDUIT NITRILE MANCH.SECU UE12
- Flexibilité et durabilité accrues : Les gants enduits de nitrile ActivArmr® Hycron® 27-810 offrent une plus grande flexibilité que les gants enduits de PVC, ainsi qu'une durabilité trois fois supérieure à celle des gants en cuir résistants.
- Protection spécialisée : Leur formulation unique en nitrile assure également une protection robuste des mains contre les matériaux tranchants et abrasifs, ainsi que contre l'huile et la graisse.
- Caractéristiques améliorées : Les gants de travail ActivArmr® Hycron® 27-810 sont dotés d'une longue manchette de sécurité qui renforce la protection des mains et des poignets.
- Réduction des risques de défauts de surface : Exempts de silicone, ils sont idéaux pour le travail des métaux et la fabrication de moteurs, évitant tout transfert de contaminants vers la peinture avant l'application de celle-ci.
- Confort élevé : Le tissu en jersey de coton de ces gants ActivArmr® offre également un confort optimal aux utilisateurs, pour une protection quotidienne des mains moins contraignante.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | coton |
| ESD | oui |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 12 |
| Couleur | bleu |
| Matière | coton |
| Longueur | 315 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,16 € HT
/ 12 paires
106,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h