Gant manutention générale Ansell 27-600-9, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

ActivArmr® Hycron® 27-600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :27-600-9
Rubix :9804-6000680
Fabricant :27600090
EAN :0076490498887
GANT HYCRON 27600 T9 ENDUIT NITRILE DA P.TRIC UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYCRON 27600 T9 ENDUIT NITRILE DA P.TRIC UE12


Le gant ActivArmr® Hycron® 27-600 d'Ansell est conçu pour les applications lourdes exigeant une protection mécanique maximale. Sa formulation exclusive en nitrile lui confère une durabilité trois fois supérieure à celle des alternatives en cuir standard. Idéal pour les environnements de travail abrasifs et gras, ce gant garantit une protection fiable tout en assurant un confort optimal grâce à sa doublure en jersey de coton. Il est également sans silicone, préservant ainsi la propreté des surfaces dans les processus sensibles comme la peinture de métaux.

Caractéristiques :
Ce gant de manutention générale combine robustesse et confort dans une conception intelligente. Son enduction nitrile 3/4 offre une excellente résistance à l'abrasion, aux graisses et aux huiles, prolongeant la durée de vie du gant tout en maintenant une souplesse nécessaire à la manipulation. La doublure en jersey de coton absorbe la transpiration et amortit les chocs, améliorant ainsi l’expérience utilisateur lors d’usages prolongés. Sa structure coupée-cousue, associée à un poignet tricoté, assure un ajustement sûr et confortable. Sa conception sans latex ni silicone en fait une solution sûre pour les utilisateurs sensibles et les applications précisant l’absence de contamination. De plus, sa formulation exclusive permet de réduire la fatigue musculaire lors d'activités répétitives, et sa finition offre une prise en main fiable, même sur des surfaces légèrement huileuses ou glissantes.

Spécifications :
• Modèle de manchette : poignet tricoté
• Construction : coupé et cousu
• Finition : enduction 3/4
• Longueur : 246 à 272 mm
• Couleur : bleu
• Sans latex
• Sans silicone
• Antistatique
• Température de lavage recommandée : 40 °C

Normes :
• EN 388 : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• Catégorie CE II
• Conformité REACH

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

• Durabilité trois fois supérieure à celle du cuir standard
• Résistance à l’abrasion, aux huiles et aux graisses
• Confort accru grâce à la doublure en jersey de coton
• Réduction des risques de contamination de surface (sans silicone)
• Adapté aux environnements sans latex
• Bonne absorption de la transpiration
• Forme ergonomique offrant une grande dextérité
• Lavable à 40 °C pour une hygiène optimale

Applications

• Manipulation de tôles et panneaux métalliques
• Assemblage et transformation de métaux
• Moulage par injection sous pression
• Finition de pièces structurelles
• Fixation de composants, raccordement de faisceaux
• Inspection de pièces et montage de dispositifs
• Utilisation dans les secteurs automobile, métallurgique et industriel lourd
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalecoton
Conditionnement12 paires par sachet
Matièrecoton
50,88 € HT
/ 12 paires
61,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.