Gants et manchettes anti coupures Ansell 80-658-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à la coupure : E

ActivArmr® 80-658

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :80-658-10
Rubix :0501-6087673
Fabricant :80658100
EAN :0076490461232
GANT POWERFLEX 80658 T10 END. LATEX BLEU UE12
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupuree
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT POWERFLEX 80658 T10 END. LATEX BLEU UE12


Le gant de sécurité ActivArmr® 80-658 d'Ansell offre une protection fiable contre les coupures et la chaleur, tout en garantissant une excellente préhension et un confort optimal. Idéal pour les manipulations lourdes qui requièrent une sensibilité tactile, il assure une protection des mains et des avant-bras, tout en minimisant la tension musculaire.

Caractéristiques:
Les gants ActivArmr® 80-658 présentent une construction à trois couches qui offre une résistance accrue aux coupures, aux échardes et aux brûlures. Leurs doublures en acier, fibre de verre et aramide offrent une résistance à la coupure de niveau EN ISO E, et une résistance thermique EN 407 de niveau 2. Le revêtement en latex, associé à une finition plissée, garantit une adhérence ferme sur des surfaces sèches et mouillées tout en réduisant la tension musculaire. Enfin, ces gants sont également dotés d'une manchette extra-longue, à trois quarts trempés, qui protège efficacement l'avant-bras et le poignet des dangers potentiels, notamment des solutions liquides dangereuses.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Matériau du support : Acier inoxydable, Nylon, Fibre de verre, Coton, Aramide
- Modèle de manchette : Manchette extra longue
- Jauge : 7
- Sans latex : Non
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 250-300 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 6 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification XX43E qui atteste de son excellente résistance à la déchirure (4/4) et à la perforation (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de E. Il offre également une résistance à la chaleur de contact de niveau 2, selon la norme EN 407.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Construction à trois couches pour une protection accrue contre les coupures, les échardes et les brûlures ;
- Revêtement en latex avec finition plissée, offrant une adhérence ferme à sec et sur sol mouillé ;
- Manchette extra-longue, protégeant efficacement l'avant-bras et le poignet des dangers potentiels ;
- Réduction du glissement et de la tension musculaire, garantissant un confort optimal et une sécurité accrue.

Applications

Les gants ActivArmr® 80-658 sont conçus pour les manipulations lourdes qui nécessitent une bonne sensibilité tactile dans des secteurs d'activités tels que la construction, la fabrication de verre, la métallurgie, ainsi que le recyclage et l'élimination des déchets. Ils sont particulièrement recommandés pour la manipulation de métaux anguleux, de plaques de verre, d'objets tranchants, ainsi que des tôles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupuree
Matière principalecoton
Contact alimentairenon
Niveau de résistance à l'abrasionx
Revêtement des gantslatex
Matièrecoton, fibre de verre, kevlar®, nylon, latex de caoutchouc naturel, acier inoxydable
25,07 € HT
/ paire
30,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.