Gant antivibration Ansell 07-112-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile

ActivArmr® 07-112 (ex VibraGuard®)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :07-112-10
Rubix :0501-6016357
Fabricant :7112100
EAN :0076490499495
GANT VIBRAGUARD 07112 T10 ENDUIT NITRILE + SCRATCH UE 1
brand logo

Résumé technique

Taille10
Matière principalenitrile
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT VIBRAGUARD 07112 T10 ENDUIT NITRILE + SCRATCH UE 1


Les gants anti-vibration ActivArmr® 07-112 sont conçus pour offrir une protection optimale lors de travaux exposant aux vibrations intenses. Leur conception robuste et technique réduit efficacement la transmission des vibrations, protégeant les mains des professionnels.

Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® 07-112 sont dotés d'une enduction en nitrile entièrement imprégnée qui leur confère une excellente résistance à l'abrasion et aux accros. Intégrant le rembourrage exclusif Ansell Vibration Gel Foam, ils permettent une absorption optimale des chocs et réduisent significativement la transmission des vibrations, même à des fréquences supérieures à 300 Hz. Cette réduction est essentielle pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et les pathologies liées aux vibrations prolongées, comme le syndrome des vibrations main-bras ou HAVS. Leur conception sans silicone limite les risques de contamination des surfaces métalliques avant peinture. La coupe et la couture assurent un ajustement précis, renforcé par une fermeture par Velcro®. Lavables en machine, ils offrent une durée de vie prolongée.

Spécifications :
- Longueur : de 235 mm à 261 mm (9.25 - 10.27 pouces).
- Matériau de l'enduction : nitrile.
- Couleur de l'enduction : bleu.
- Matériau du support : Gelfôm™, coton interlock.
- Construction : coupé et cousu.
- Finition : entièrement imprégnée.
- Manchette : fermeture Velcro®.
- Sans silicone : oui.
- Sans latex : oui.
- Température de lavage recommandée : 40 °C.
- Propriétés antistatiques : oui.

Normes :
- Certification CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI), catégorie II.
- Conforme à la norme EN ISO 10819 pour la réduction des vibrations transmises.
- Conforme à la norme EN 388, affichant les niveaux 3221B.
- Conforme à la norme EN 21420 concernant les exigences générales (taille, forme, etc.).

Informations sur la marque :
Ansell est une entreprise mondiale de référence dans la protection individuelle, forte de plus de 125 ans d’expérience. Présente dans plus de 50 pays, elle fournit des solutions innovantes dans les secteurs de la santé, de l’industrie, et de la sécurité au travail. Ansell s’engage à offrir des produits alliant performance, sécurité et confort, en s'appuyant sur une expertise scientifique avancée. L'entreprise met un point d'honneur à réduire les risques pour les travailleurs tout en améliorant leur efficacité.

Points forts

- Réduction significative de la transmission des vibrations grâce au rembourrage Gel Foam.
- Protection efficace contre le syndrome des vibrations main-bras (HAVS).
- Excellente résistance à l'abrasion et aux accros.
- Réduction du risque de contamination des surfaces avant peinture grâce à l’absence de silicone.
- Lavables en machine pour une durabilité prolongée.
- Manchette Velcro® pour un ajustement sécurisé.
- Antistatiques, sans latex, réduisant les risques d'allergies.
- Adaptés à une large plage de fréquences vibratoires (> 300 Hz).

Applications

Conçus pour les environnements où les vibrations sont omniprésentes, les gants ActivArmr® 07-112 apportent une protection fiable face aux outils les plus exigeants. Ils sont recommandés pour l'utilisation de perforateurs, burineurs et marteaux piqueurs. Leur conception les rend également adaptés à la manipulation de tôles, de panneaux, de pièces métalliques brutes ou à bords tranchants, ainsi qu’aux opérations d'assemblage et de transformation des métaux. Ces gants sont particulièrement adaptés aux secteurs BTP, automobile, métallurgique, agricole, pétrolier, gazier et au marché de l'après-vente automobile. Ils conviennent aux professionnels exposés quotidiennement aux vibrations et à la manipulation de matériaux lourds ou abrasifs.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Matière principalenitrile
Matièrenitrile
383,70 € HT
/ 6 paires
460,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours