Vérin compact SMC CQ2KB20-10DM

Actionneurs linéaires CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2KB20-10DM
Rubix :0338-2257791
Fabricant :CQ2KB20-10DM
VERIN COMPACT D20 C10 ANTI ROTATION TIGE FILETE

Résumé technique

Typedouble effet (d/a)
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C10 ANTI ROTATION TIGE FILETE


Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
Verin compact serie cq2

Points forts

Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet (d/a)
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Pression maxi de service10 bar
72,94 € HT
/ unité
87,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours