Références
Festo :DPDM-10-15-P-PA
Rubix :0326-2560276
Fabricant :4832172
EAN :4052568292874
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-10-15-P-PA
4832172-CYLINDRE COMPACT DPDM-10-15-P-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,03 € HT
/ unité
105,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours