Vérin compact SMC JCDQA20-40

Vérin

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQA20-40
Rubix :0338-2294095
Fabricant :JCDQA20-40
VERIN JCDQA20-40

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN JCDQA20-40


Le vérin compact SMC JCDQA20-40 est un vérin pneumatique double effet à simple tige, au format compact, avec filetage aux deux extrémités et aimant intégré pour la détection de position.
Caractéristiques
  • Conception compacte pour réduire l’encombrement.
  • Version JCDQ avec aimant intégré pour auto-switch.
  • Montage à filetage aux deux extrémités (type JCDQA).
  • Fonctionnement double effet, simple tige.
  • Ressort tampon caoutchouc et lubrification non requise.

Spécifications
  • Alésage : 20 mm.
  • Course : 40 mm.
  • Fluide : air.
  • Pression maxi de service : 0,7 MPa (7 bar).
  • Pression d’épreuve : 1,0 MPa.
  • Température ambiante et du fluide : 5 à 60 °C.

Normes et instructions d'utilisation
  • Utiliser dans la plage de température indiquée et sans lubrification additionnelle.
  • Respecter les précautions SMC relatives aux actionneurs et aux auto-switches.
  • Conforme RoHS selon la documentation de gamme.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
Matièrealliage d’aluminium; acier inoxydable
Diamètre d'alésage20 mm
70,26 € HT
/ unité
84,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours