Actionneur à soufflet ou à membrane Festo EB-145-100

Actionneur pneumatique EB

Voir les informations techniques

Références

Festo :EB-145-100
Rubix :0326-2579542
Fabricant :36490
EAN :4052568115920
VERIN A SOUFFL. EB-145-100

Résumé technique

Course du cylindre100 mm

Détails articles : VERIN A SOUFFL. EB-145-100


Vérin à soufflet EB-145-100 sans entretien, pas d'effet de broutage Taille=145, Diamètre de montage requis=160 mm, Course=100 mm, Hauteur max. sorti=170 mm, Angle de basculement max.=30 deg

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre100 mm
563,56 € HT
/ unité
676,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours