Références
Festo :DFM-80-80-P-A-GF
Rubix :0326-9113945
Fabricant :170887
EAN :4052568013417

Résumé technique
| Type | actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-80-80-P-A-GF DFM8080PAGF
Vérin de guidage DFM-80-80-P-A-GF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=125 mm, Course=80 mm, Diamètre de piston=80 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,87 € HT
/ unité
763,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours