Entraînement linéaire Festo FENG-63-200-KF

Unité de guidage

Voir les informations techniques

Références

Festo :FENG-63-200-KF
Rubix :0326-9113249
Fabricant :34516
EAN :4052568009960
UNITE GUIDAGE FENG-63-200-KF

Résumé technique

Typeunité de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-63-200-KF


Unité de guidage FENG-63-200-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=63, Course=200 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage

Informations techniques


Attributs
Typeunité de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions63
1 508,66 HT
/ unité
1 810,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours