Entraînement linéaire Festo DFM-12-25-P-A-GF

Entraînement guidé DFM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-12-25-P-A-GF
Rubix :0326-2490481
Fabricant :170826
EAN :4052568139568
VERIN GUIDAGE DFM-12-25-P-A-GF

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-12-25-p-a-gf
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-12-25-P-A-GF


Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier

Points forts

- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien

Applications

- Serrage
- Levage
- Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-12-25-p-a-gf
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions12
218,13 € HT
/ unité
261,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours