Bottes en caoutchouc Dunlop Protective Footwear A442AB1.ESD-46, EU Pointure : 46 | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Acifort HazGuard full safety ESD
Voir les informations techniquesRéférences
Dunlop Protective Footwear :A442AB1.ESD-46
Rubix :6962-6147865
EAN :8713197364504


Résumé technique
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Détails articles : BOTTE ACIFORT HAZGUARD ESD T.46 SEMELLE EXTERIEUR SRA ++
Composé PVC renforcé de nitrile et polymère pour une protection professionnelle contre les produits chimiques. Semelle extérieure SRA++ autonettoyante et antidérapante.
Résistance certifiée contre les substances chimiques EN13832-3:2006 J K O P Q R. Certification ESD EN 61340-4-3, classe 2
Résistance certifiée contre les substances chimiques EN13832-3:2006 J K O P Q R. Certification ESD EN 61340-4-3, classe 2
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | pvc renforcé nitrile et polymère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,38 € HT
/ paire
235,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h