Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-25-22-9-10X12

Accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-25-22-9-10X12
Rubix :0326-2563567
Fabricant :3717923
EAN :4052568273569
ACCOUPLEMENT EAMD-25-22-9-10X12

Résumé technique

Typeaccouplement sur mandrin

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-25-22-9-10X12


Accouplement EAMD-25-22-9-10X12 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=9 mm, Diamètre de support 2=10 mm, Taille=25, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=8000 1/min

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement sur mandrin
119,09 HT
/ unité
142,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours