Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMK-A-L48-48A
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMK-A-L48-48A
Rubix :0326-2568141
Fabricant :558012
EAN :4052568096595
Détails articles : CARTER D ACCOUPLEMENT
Carter d'accouplement EAMK-A-L48-48A Compatible avec EGC-...-TB. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, actionneur=L48
Informations techniques
Attributs
| Type | carter d'embrayage eamk |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,13 € HT
/ unité
100,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours