Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-28-C-ST-38h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-28-C-ST-38h7
Rubix :X600-1508384
Fabricant :897641
EAN :3660338500237


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 28 moyeu c (acier)38h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 28 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 28 MOYEU C (ACIER)38H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BT 20x45x2000mm 12B2
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 28 moyeu c (acier)38h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 28 |
| Longueur du moyeu | 77,5 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,55 € HT
/ unité
39,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h