Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 38 GG 1 38H7-NND

ROTEX 38 GG

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 38 GG 1 38H7-NND
Rubix :6563-1061274
Fabricant :020383003800
MOYEU FONTE AL38H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 38 GG

Résumé technique

Typerotex
Matièrefonte
Taille38

Détails articles : MOYEU FONTE AL38H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 38 GG


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrefonte
Taille38
189,15 HT
/ unité
226,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h