Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-28-B-ST-35h7

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-28-B-ST-35h7
Rubix :X600-1508388
Fabricant :897637
EAN :3660338500190
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 28 MOYEU B (ACIER)35H7

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 28 moyeu b (acier)35h7
Matièreacier
Taille28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 28 MOYEU B (ACIER)35H7


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BT Profil 15x40x2000mm 10B2

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 28 moyeu b (acier)35h7
Matièreacier
Taille28
Longueur du moyeu52,5 mm
Diamètre extérieur65 mm
25,67 € HT
/ unité
30,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h