Conditionnement de l'air - Accessoire SMC Y300T-D
Accessoires modulaires pour traitement d'air, Entretoise avec fixation - Y*00T-D
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :Y300T-D
Rubix :0338-2509808
Fabricant :Y300T-D
Détails articles : ENTRETOISE DE JONCTION T30 AVEC FIXATION MURAL
Permet le raccordement de deux composants modulaires, et permet la fixation de l'ensemble sur un support
Le joint torique central empêche les fuites
Interchangeable avec le modèle existant.
Le joint torique central empêche les fuites
Interchangeable avec le modèle existant.
Informations techniques
Attributs
| Type | entretoise serie ac |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,81 € HT
/ unité
6,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours