Références
NSK :V615-KIT+J
Rubix :0294-1243904
EAN :00029176799747


Résumé technique
| Type | joint v-ring v 615 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|
Détails articles : JOINT V-RING V 615 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK
Joint d'étanchéité type V-RING prévu pour une vitesse maximum de 7 m/s. Peu recommandé pour le déplacement axial. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring v 615 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 108,5 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Série | v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,67 € HT
/ sachet
54,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours