Références
SKF :Z 308 F
Rubix :0301-4013461
Fabricant :30450
EAN :7316570597219


Résumé technique
| Type | rondelle d'etancheite z 308 f 10 unites = 1 bte ue10 skf |
|---|
Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 308 F 10 UNITES = 1 BTE UE10 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Ensemble de plaques d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'etancheite z 308 f 10 unites = 1 bte ue10 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Série | z |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,20 € HT
/ 10 unités
385,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours