Références
SKF :ETS 60
Rubix :0301-1020527
Fabricant :5026
EAN :7316577295200

Détails articles : COUVERCLE DE PALIER ETS 60 SKF
Couvercle d'extrémité avec joint torique pour le boîtier de roulement.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en acier, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 34 à 96. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques, est robuste et supporte des températures de fonctionnement élevées. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle de palier ets 60 skf |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 316 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Série | ets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,01 € HT
/ unité
508,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours