Références
NSK :V617-KIT+J
Rubix :0294-1243906
EAN :00029176799761


Résumé technique
| Type | joint v-ring v 617 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|
Détails articles : JOINT V-RING V 617 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK
Joint d'étanchéité type V-RING prévu pour une vitesse maximum de 7 m/s. Peu recommandé pour le déplacement axial. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring v 617 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|---|
| Série | v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,46 € HT
/ sachet
78,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours