Etanchéité / obturateur SKF TSN 526 A

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 526 A
Rubix :0301-1021954
Fabricant :95678
EAN :7316570463613
POCHETTE DE JOINTS TSN 526 A POCHETTE 2 JOINTS SKF

Résumé technique

Typepochette de joints tsn 526 a pochette 2 joints skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 526 A POCHETTE 2 JOINTS SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les joints V-ring sont composés d'un joint V-ring et d'une rondelle d'étanchéité en tôle d'acier avec une lèvre en caoutchouc vulcanisée. La lèvre en caoutchouc se trouve dans la rainure de joint du palier. La rondelle est protégée contre la corrosion. Les joints sont utilisés pour protéger les roulements contre la contamination ou comme joints secondaires pour protéger les joints primaires dans les environnements très contaminés. Ils constituent une barrière anticontamination économique et facile à installer pour tous types d’arbres. Ils sont disponibles en caoutchouc nitrile.

Points forts

- Facile à installer
- Nombreuses variantes
- Rentable

Informations techniques


Attributs
Typepochette de joints tsn 526 a pochette 2 joints skf
Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur180,5 mm
Largeur5,8 mm
Sérietsn
85,81 € HT
/ sachet
102,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h