Etanchéité / obturateur NSK 519A+J

OBTURATEUR DE PALIER 510A

Voir les informations techniques

Références

NSK :519A+J
Rubix :0294-1243730
EAN :00029176799228
OBTURATEUR DE PALIER 519A 1 PLAQUE + NBR NSK

Résumé technique

Typeobturateur de palier 519a 1 plaque + nbr nsk
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : OBTURATEUR DE PALIER 519A 1 PLAQUE + NBR NSK


Couvercle pour palier SNN non traversant. Température de fonctionnement jusqu'à + 120°C.

Informations techniques


Attributs
Typeobturateur de palier 519a 1 plaque + nbr nsk
Largeur14,5 mm
Série519a
20,98 HT
/ sachet
25,18 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours