Élément de fixation et d'attache SKF FRB 14.5/170
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 14.5/170
Rubix :0301-1014331
Fabricant :6084
EAN :7316577017437


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 14.5 /170 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 159 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 14.5 /170 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 14.5 /170 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 159 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,32 € HT
/ unité
25,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours