Etanchéité / obturateur SKF ASNH 510-608

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :ASNH 510-608
Rubix :0301-1020539
Fabricant :615
EAN :7316577057617
DISQUE D'OBTURATION ASNH 510-608 SKF

Résumé technique

Typedisque d'obturation asnh 510-608 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 510-608 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.

Applications

Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.

Informations techniques


Attributs
Typedisque d'obturation asnh 510-608 skf
Diamètre extérieur71,4 mm
Largeur5,5 mm
Sérieasnh
Matièrematériau synthétique
8,24 € HT
/ unité
9,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h