Etanchéité / obturateur SKF FS 330

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FS 330
Rubix :0301-1031169
Fabricant :6271
EAN :7316577016751
FEUTRE FS 330 SKF

Résumé technique

Détails articles : FEUTRE FS 330 SKF


Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typefeutre fs 330 skf
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur330 mm
Largeur7,5 mm
Sériefs
Matièrefeutre
5,53 € HT
/ unité
6,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h