Etanchéité / obturateur SKF Z 204

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :Z 204
Rubix :0301-1352420
Fabricant :30413
EAN :7316571055701
ACCESSOIRE DE PALIER Z 204 SKF

Résumé technique

Typeaccessoire de palier z 204 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER Z 204 SKF


Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire de palier z 204 skf
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur5 mm
Matièreacier
175,00 € HT
/ 50 unités
210,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours