Références
SKF :Z 216
Rubix :0301-4013451
Fabricant :30434
EAN :7316570896176

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 216 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de joint z |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,20 € HT
/ 20 unités
932,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours