Références
SKF :TSN 513 C
Rubix :0301-1021919
Fabricant :93401
EAN :7316571180366


Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 513 c pochette 4 demi-lunes skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 513 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF
Joint en feutre pour boîtier de palier SNL (4 pièces).
Les joints en feutre fournissent une solution d’étanchéité simple et efficace. Ils supportent des vitesses d’arbre relativement élevées, car un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit. Les joints en feutre ne limitent pas les déplacements axiaux de l'arbre.
Points forts
- Facile à installer
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 513 c pochette 4 demi-lunes skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 83 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | feutre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,47 € HT
/ sachet
31,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h