Etanchéité / obturateur SKF TXL 617

Joint de palier TXL

Voir les informations techniques

Références

SKF :TXL 617
Rubix :0301-1525584
Fabricant :TXL 617
EAN :7316580247586
JOINT DE PALIER TXL 617 SACHET DE 2 JOINTS PREDECOUPES

Résumé technique

Typejoint de palier txl 617 sachet de 2 joints predecoupes
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT DE PALIER TXL 617 SACHET DE 2 JOINTS PREDECOUPES


Le joint à lèvre avec fente interne est conçu pour offrir une étanchéité performante dans les environnements les plus exigeants. Livré par pack de deux joints prédécoupés, il permet une purge contrôlée de la graisse lors de la relubrification, tout en maintenant une barrière efficace contre les contaminants. Fabriqué dans un matériau breveté haute performance, ce joint assure robustesse et durabilité.

Cette version est la nouvelle génération des joints TSN de SKF et les remplace en lieu et place.

Points forts

  • Étanchéité renforcée contre les poussières, liquides et autres contaminants
  • Purge partielle de graisse facilitée lors de la relubrification
  • Faible frottement pour une meilleure efficacité énergétique
  • Longue durée de vie prouvée lors de tests en conditions extrêmes
  • Disponible sur demande dans d'autres matériaux via le système SKF SEAL JET

Applications

Ce type de joint est particulièrement adapté aux applications soumises à des conditions très contaminées, notamment dans :
  • Les environnements industriels lourds
  • Les équipements agricoles ou de construction
  • Les systèmes mécaniques nécessitant une triple barrière de protection autour des roulements

Informations techniques


Attributs
Typejoint de palier txl 617 sachet de 2 joints predecoupes
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur147,5 mm
Largeur14 mm
Sérietxl
Matièreecopur
44,40 € HT
/ sachet
53,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h