Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXS-AT6
Accessoire pour MXS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-AT6
Rubix :0338-2065683
Fabricant :MXS-AT6
EAN :3618036341034
Documents
Détails articles : SYSTEME AJUSTAGE AR MXS D. 6-C=5 MXS-AT6
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire mxs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,38 € HT
/ unité
54,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours