Composants pneumatiques - Accessoire Festo LT-2-PK-4-DA
LT Bornier pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LT-2-PK-4-DA
Rubix :0326-2579834
Fabricant :5869
EAN :4052568019440
Détails articles : BORNE-SERIE PNE LT-2-PK-4-DA
Borne-série pneumatique LT-2-PK-4-DA Pression de service=0,1 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=6 g
Informations techniques
Attributs
| Type | lt bornier pneumatique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,71 € HT
/ unité
27,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours