Composants pneumatiques - Accessoire SMC MHZ2-40S

MHZ2, pince pneumatique, type parallèle, standard

Voir les informations techniques

Références

SMC :MHZ2-40S
Rubix :0338-2272856
Fabricant :MHZ2-40S
PINCE OUVERTURE PARALLELE MHZ2 MHZ2-40S

Résumé technique

Typemhz2, pince pneumatique, type parallèle, standard

Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE MHZ2 MHZ2-40S


La série MHZ2 est une pince pneumatique parallèle de type standard, remplaçant la série MHQ(G)2. Un guide linéaire assure une grande rigidité et une grande précision. Le MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même avec un point de maintien et un surplomb plus importants. La précision de montage est élevée et la répétabilité du montage est améliorée.

Points forts

Pince pneumatique standard de type parallèleAlésages de 6 mm à 40 mmDouble effet et simple effet disponiblesAutocommutateurRégularité accrue du rail de guidage

Informations techniques


Attributs
Typemhz2, pince pneumatique, type parallèle, standard
1 198,81 € HT
/ unité
1 438,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours