Composants pneumatiques - Accessoire SMC VQ1000-FPG-C6C6-F

Accessoires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQ1000-FPG-C6C6-F
Rubix :0338-2260774
Fabricant :VQ1000-FPG-C6C6-F
EAN :3618036557213
ACCESSOIRE VQ1000-FPG-C6C6-F

Résumé technique

Typecontrôler le bloc

Documents

Détails articles : ACCESSOIRE VQ1000-FPG-C6C6-F


Le double clapet piloté croisé de SMC pour l’embase unitaire VQ1000/2000 peut être utilisé dans le tube latéral de sortie pour maintenir le vérin en position intermédiaire pendant un long laps de temps.  En combinant le double clapet piloté avec une électrovanne à centre ouvert à double clapet de non-retour et à 3 positions, le vérin peut s’arrêter au milieu de sa course ou garder sa position pendant un long laps de temps.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typecontrôler le bloc
133,45 € HT
/ unité
160,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h