Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXS-BT16

Accessoire pour MXS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXS-BT16
Rubix :0338-2049002
Fabricant :MXS-BT16
EAN :3618036340815
BUTEE AMORT. AR. MXS16 MXS-BT16

Résumé technique

Typeaccessoire mxs

Documents

Détails articles : BUTEE AMORT. AR. MXS16 MXS-BT16


Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxs
127,05 € HT
/ unité
152,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours