Jeu de clés mâles Wera 05022171001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9
Jeu de clés mâles Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05022171001
Rubix :4727-5541525
EAN :4013288111975

Documents
Détails articles : 950/9 HEX-PLUS IMPERIAL 1 JEU DE CLES MALES COUDEES, SYST.
Points forts
Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 5/54 in;3/32 in;1/8 in;5/32 in;3/16 in;7/32 in;1/4 in;5/16 in;3/8 in |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,43 € HT
/ jeu
95,32 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours