Pierre d'affûtage Norton 61463686280

91 pierres speciales Pierres à affuter

Voir les informations techniques
Références
Norton :61463686280
Rubix :0059-0128848
EAN :3157624496102
PIERRE INDIA F146 13X150 MEDIUM (STK) UE 5
Résumé technique
Grain240
Matièreoxyde d'aluminium
Longueur152,4 mm

Détails articles : PIERRE INDIA F146 13X150 MEDIUM (STK) UE 5


Points forts

Crystolon: coupe rapide de la pierre; Idéal pour l'affûtage général des outils de coupe
Pierres India: Idéale quand les tolérances serrées sont plus importantes que le temps de cycle
Arkansas: réalisation d’arêtes de coupe plus fines en maintenant des tolérances serrées
Crystolon: enlèvement de matière rapide, idéale pour l’affûtage des outils de coupe avec un encrassement minimal
Arkansas: finition miroir
Arkansas: pour une finition plus poussée après la pierre India

Applications

Affûtage

Informations techniques


Attributs
Grain240
Matièreoxyde d'aluminium
Longueur152,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 HT
/ unité
25,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h