Pierre d'affûtage Norton 61463625078

92 pierres speciales Pierres à affuter

Voir les informations techniques

Références

Norton :61463625078
Rubix :0059-0030126
EAN :3157625667617
PIERRE INDIA IB 8 50X25X200 COMBINAT (STK) UE 5
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Grain320

Détails articles : PIERRE INDIA IB 8 50X25X200 COMBINAT (STK) UE 5


Norton India (aluminium oxide grain) stones should be used where the finest, sharpest cutting edges with highly uniform finishes are needed. India stones are oil filled during manufacture which eliminates the need for oil saturation before first use, prevents loading, saves time and reduces oil consumption.
90 pierres speciales Pierres à affuter-Norton COMBINATION BENCH STONE-203.2x-FINE COARSE INDIA

Points forts

Crystolon: Coupe rapide de la pierre; idéal pour l'affûtage général des outils de coupe India: Arête de coupe longue durée
Crystolon: Enlèvement de matière rapide, idéale pour l’affûtage des outils de coupe avec un encrassement minimal
India: Pour le nettoyage et une meilleure qualité de finition
Pierre pré-imprégnée d’huile pur un gain de temps car le trempage avant utilisation est inutile

Applications

Affûtage
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Grain320
61,12 € HT
/ unité
73,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h