Pierre d'affûtage Norton 61463686255
91 pierres speciales Pierres à affuter
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :61463686255
Rubix :0059-0030047
EAN :3157624495709
Détails articles : PIERRE INDIA F134 10X100 COARSE (STK) UE 1
Points forts
Crystolon: coupe rapide de la pierre; Idéal pour l'affûtage général des outils de coupe
Pierres India: Idéale quand les tolérances serrées sont plus importantes que le temps de cycle
Arkansas: réalisation d’arêtes de coupe plus fines en maintenant des tolérances serrées
Crystolon: enlèvement de matière rapide, idéale pour l’affûtage des outils de coupe avec un encrassement minimal
Arkansas: finition miroir
Arkansas: pour une finition plus poussée après la pierre India
Pierres India: Idéale quand les tolérances serrées sont plus importantes que le temps de cycle
Arkansas: réalisation d’arêtes de coupe plus fines en maintenant des tolérances serrées
Crystolon: enlèvement de matière rapide, idéale pour l’affûtage des outils de coupe avec un encrassement minimal
Arkansas: finition miroir
Arkansas: pour une finition plus poussée après la pierre India
Applications
Affûtage
Informations techniques
Attributs
| Grain | grossière |
|---|---|
| Matière | oxyde d'aluminium |
| Longueur | 101,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 015,00 € HT
/ 100 unités
2 418,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

