Clé mâle coudée Facom 89S.20, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 99 mm | Finition: Brunie

89S - Clés mâles longues Torx® - à tête sphérique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :89S.20
Rubix :0139-5001469
EAN :3148511269725
CLE MALE LGUE SPHERIQ TORX 20 89S.20

Résumé technique

Empreinteprofil torx
Taille empreinte20
Longueur99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE LGUE SPHERIQ TORX 20 89S.20


La gamme 89S regroupe les clés mâles longues Torx® à tête sphérique signées Facom, conçues pour intervenir dans les zones à accès restreint. La tête sphérique autorise un débattement jusqu'à 20°, ce qui facilite le vissage en angle sans dégager l'outil de la vis.

Caractéristiques :
Les clés 89S sont des clés mâles longues au profil Torx®, proposées avec une finition brunie qui limite la corrosion superficielle et réduit les reflets en atelier. La tête sphérique, présente uniquement du côté long de l'outil, permet un débattement angulaire jusqu'à 20°. Cette conception autorise le serrage ou le desserrage même lorsque l'accès à la vis est oblique ou partiellement masqué par une pièce adjacente. Le côté court, quant à lui, conserve un profil droit classique pour les interventions nécessitant un couple plus important. Facom couvre l'ensemble de la gamme par une garantie à vie : tout outil cassé ou présentant un défaut est échangé.

Spécifications :
- Tailles disponibles : du T15 au T45.
- Finition : brunie.
- Tête sphérique : côté long uniquement.
- Débattement angulaire maximal : 20°.
- Poids : de 8 à 63 g.
- Diamètre : de 3,26 à 7,70 mm.
- 89S.15 : largeur 22,00 mm ; longueur 93,50 mm.
- 89S.20 : largeur 23,00 mm ; longueur 99,00 mm.
- 89S.25 : largeur 25,00 mm ; longueur 105,00 mm.
- 89S.27 : largeur 27,00 mm ; longueur 110,50 mm.
- 89S.30 : largeur 30,00 mm ; longueur 120,00 mm.
- 89S.40 : largeur 33,00 mm ; longueur 131,00 mm.
- 89S.45 : largeur 27,00 mm ; longueur 141,00 mm.

Normes :
- ISO 2936 : cette norme internationale définit les dimensions et tolérances des clés pour vis à empreinte Torx®, garantissant la compatibilité dimensionnelle avec les fixations du marché.
- Torx® (conformité aux spécifications) : la gamme 89S respecte les spécifications du profil Torx® d'origine, assurant un engagement précis dans l'empreinte et limitant le risque d'arrachement.
- Label Origine France Garantie : cette certification atteste qu'une part significative du processus de fabrication est réalisée en France, selon des critères vérifiés par un organisme indépendant.

Points forts

- Accès en angle : le débattement jusqu'à 20° côté tête sphérique permet d'atteindre les vis situées dans des zones contraintes sans déposer les pièces environnantes.
- Double usage : le côté court à profil droit autorise l'application d'un couple plus élevé lorsque l'espace le permet.
- Résistance en atelier : la finition brunie limite la corrosion superficielle et prolonge la durée de vie de l'outil dans les environnements humides ou huileux.
- Couverture de gamme : les sept tailles disponibles (T15 à T45) réduisent les ruptures d'outillage sur les visseries Torx® les plus courantes.
- Garantie sans limite de durée : tout outil cassé ou défectueux est échangé par Facom, sans condition de durée.

Applications

Les clés mâles longues Torx® 89S s'utilisent principalement en maintenance industrielle, en mécanique automobile et en montage d'ensembles mécanosoudés. La longueur accrue du bras de levier convient aux visseries profondes ou reculées dans des bâtis, des carters ou des structures profilées.
Le débattement angulaire de la tête sphérique est particulièrement utile dans les secteurs suivants :
- maintenance d'équipements industriels (convoyeurs, presses, machines-outils) où les vis Torx® sont souvent noyées dans des zones peu accessibles ;
- mécanique véhicules légers et poids lourds, notamment pour les fixations de carrosserie, de garnitures ou de sous-ensembles moteur ;
- assemblage de matériel électrique ou électronique industriel, où les empreintes Torx® sont répandues pour limiter le risque de glissement.

Informations techniques


Attributs
Empreinteprofil torx
Taille empreinte20
Longueur99 mm
Finitionbrunie
17,38 HT
/ unité
20,86 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h