Équerre Facom 818B.15, Précision: Class I
818B - Equerres simples - Classe I
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :818B.15
Rubix :0139-5004522
EAN :3148512051213

Documents
Détails articles : EQUERRE SIMPLE- CLASSE 1- 150MM 818B.15
Conçue pour les opérations de contrôle de rectitude et de traçage, la gamme 818B de Facom regroupe quatre équerres simples en acier XC12. Chaque modèle est rectifié Classe I, sans graduation, avec une finition brossée sobre et durable.
Caractéristiques :
La gamme 818B comprend quatre équerres simples dont les côtés sont chanfreinés et rectifiés, assurant une planéité et une perpendicularité conformes à la Classe I. La finition brossée limite les reflets et facilite la lecture des tracés sur pièce. Fabriquées en acier XC12, ces équerres présentent une bonne résistance à l'usure mécanique. L'absence de graduation concentre l'usage sur le contrôle d'angle et le traçage pur, sans risque de confusion de lecture. Les quatre formats de la gamme permettent d'adapter l'outil à la taille des pièces à contrôler.
Spécifications :
- Matériau : acier XC12 (0,13 % de carbone).
- Finition : brossée.
- Classe de précision : I.
- Côtés et chanfreins rectifiés.
- Sans graduation.
- Référence 818B.10 : 100 × 70 mm, épaisseur 5 mm.
- Référence 818B.15 : 150 × 100 mm, épaisseur 6 mm.
- Référence 818B.20 : 200 × 130 mm, épaisseur 6 mm.
- Référence 818B.30 : 300 × 180 mm.
Normes :
- DIN 875 : norme allemande définissant les tolérances géométriques des équerres de précision selon leur classe, ici Classe I.
- NF EN 11-103 : norme française équivalente fixant les caractéristiques dimensionnelles et les niveaux de précision des équerres d'atelier.
Caractéristiques :
La gamme 818B comprend quatre équerres simples dont les côtés sont chanfreinés et rectifiés, assurant une planéité et une perpendicularité conformes à la Classe I. La finition brossée limite les reflets et facilite la lecture des tracés sur pièce. Fabriquées en acier XC12, ces équerres présentent une bonne résistance à l'usure mécanique. L'absence de graduation concentre l'usage sur le contrôle d'angle et le traçage pur, sans risque de confusion de lecture. Les quatre formats de la gamme permettent d'adapter l'outil à la taille des pièces à contrôler.
Spécifications :
- Matériau : acier XC12 (0,13 % de carbone).
- Finition : brossée.
- Classe de précision : I.
- Côtés et chanfreins rectifiés.
- Sans graduation.
- Référence 818B.10 : 100 × 70 mm, épaisseur 5 mm.
- Référence 818B.15 : 150 × 100 mm, épaisseur 6 mm.
- Référence 818B.20 : 200 × 130 mm, épaisseur 6 mm.
- Référence 818B.30 : 300 × 180 mm.
Normes :
- DIN 875 : norme allemande définissant les tolérances géométriques des équerres de précision selon leur classe, ici Classe I.
- NF EN 11-103 : norme française équivalente fixant les caractéristiques dimensionnelles et les niveaux de précision des équerres d'atelier.
Points forts
- La rectification des côtés et chanfreins garantit une perpendicularité fiable.
- La conformité Classe I, attestée par deux normes reconnues.
- La disponibilité en quatre formats couvre un large spectre de dimensions.
- L'acier XC12 contribue à la longévité de l'outil face aux contraintes mécaniques.
- La conformité Classe I, attestée par deux normes reconnues.
- La disponibilité en quatre formats couvre un large spectre de dimensions.
- L'acier XC12 contribue à la longévité de l'outil face aux contraintes mécaniques.
Applications
La gamme 818B s'intègre naturellement dans les ateliers de mécanique générale, de chaudronnerie et de maintenance industrielle, où le contrôle de l'angle droit est une opération courante. Les petits formats (818B.10, 818B.15) conviennent au traçage sur pièces de précision ou à la vérification d'assemblages compacts. Les formats plus grands (818B.20, 818B.30) répondent aux besoins de contrôle sur structures ou sous-ensembles de plus grande envergure.
En métrologie d'atelier, ces équerres servent à vérifier la perpendicularité de surfaces après usinage ou rectification. En montage et ajustage, elles facilitent le positionnement d'éléments avant serrage. Les secteurs de la construction mécanique, de la fabrication de moules et de la production en série figurent parmi les environnements où cette précision trouve tout son intérêt.
En métrologie d'atelier, ces équerres servent à vérifier la perpendicularité de surfaces après usinage ou rectification. En montage et ajustage, elles facilitent le positionnement d'éléments avant serrage. Les secteurs de la construction mécanique, de la fabrication de moules et de la production en série figurent parmi les environnements où cette précision trouve tout son intérêt.
Informations techniques
Attributs
| Type | carrés simples - classe i |
|---|---|
| Précision | class i |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,66 € HT
/ unité
42,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours