Clé serre tube Wera 05051005001, Longueur: 23.2 mm | Ouverture: 6,3 mm | Finition: Chromé

Clé serre tube Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05051005001
Rubix :4727-5541038
Fabricant :05051005001
EAN :4013288012258
810/1 PORTE-EMBOUTS AVEC JONC DARRET, 1/4X120 MM

Résumé technique

Ouverture6,3 mm
Longueur23,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 810/1 PORTE-EMBOUTS AVEC JONC DARRET, 1/4X120 MM


Points forts

Porte-embouts avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Le jonc d'arrêt intégré assure un positionnement optimal de l'outil dans le support. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3 ainsi qu'aux embouts de la série 1 Wera.

Informations techniques


Attributs
Ouverture6,3 mm
Longueur23,2 mm
Largeur sur plat1/4 ''
Poids0,133 g
Finitionchromé
51,69 € HT
/ unité
62,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours